Pizarra de escritura magnética, para montaje mural, blanco, escribible

Número de artículo: 974560 900X600
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Altura (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 600 mm
Anchura 900 mm
Material superficie Aluminio
Color bastidor anodizado plateado
Color panel lacado blanco
Empleo en formato vertical y transversal
Pizarra apta para escritura
Pizarra magnética
Peso 2 kg
Tipo de producto Pizarra blanca

Identificación y clasificación

Número de artículo 974560 900X600
Copiar
EAN / GTIN 4016946714389
Copiar
Número del fabricante SC3102-H 4016946714389
Copiar
Fabricante LEITZ ACCO Brands GmbH & Co. KG, Siemensstraße 64, 70469 STUTTGART, Deutschland, www.accobrands.com

Descripción

Ejecución:

Marco de aluminio anodizado en plata, con superficie pintada en blanco. La pizarra es lavable, rotulable y adherente para imanes. Con listón de soporte.

Aplicación:

Ideal para notas rápidas. Montaje sencillo en formato vertical y transversal, con suspensión de espejo o a través de las esquinas.