Panel de moderación con ruedas 1 1

Número de artículo: 974520 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 1.950 mm
Anchura 1.200 mm
Pie soporte profundidad 615 mm
Pizarra altura 1.500 mm
Pizarra anchura 1.200 mm
Peso 5,1 kg
Tipo de producto Panel de moderación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 974520 1
EAN / GTIN 4016946186681
Número del fabricante ECO-UMTF 12R

Descripción

Ejecución:

Panel de moderación en construcción ligera y estable con marco de aluminio. El panel con cierre rápido se enchufa en los pies. Incluye ruedas. Superficie del panel de moderación de fieltro gris, pinchable por los dos lados.
A petición, disponible también en azul.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra