{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de asiento | 465 mm | |
Profundidad de asiento | 420 mm | |
Altura de asiento | 470 mm | |
Altura del respaldo | 320 mm | |
Material superficie de asiento | Madera auténtica | |
Material bastidor | Bastidor cromado | |
con cubierta de asiento | no | |
Adaptación posible par de Reposabrazos | no | |
apilable | sí | |
Contenido del juego | 4 | |
Tipo de producto | Silla apilable |
Número de artículo | 974300 4 | |
EAN / GTIN | 4260257717366 | |
Número del fabricante | ISO-DE 4L-CR WOOD-1.007 GB (PO 4 SZ |