{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga silla | 120 kg | |
Ejecución | con ruedas | |
Anchura de asiento | 470 mm | |
Profundidad de asiento | 470 mm | |
Altura del respaldo | 560 mm | |
⌀ pie en cruz | 650 mm | |
Intervalo de regulación de la altura | 420 mm - 550 mm | |
Intervalo de ajuste de la profundidad del asiento | 60 mm | |
Capacidad de carga | 120 kg | |
Material pie en cruz | Plástico | |
Color material asiento | negro | |
Modelo pie en cruz | Juego de ruedas | |
Mecanismo de sincronización | sí | |
Apoyo lumbar | sí | |
Adaptación posible par de Reposabrazos | sí | |
Tipo de producto | Silla de oficina |
Número de artículo | 974280 BLACK | |
EAN / GTIN | 4016849842950 | |
Número del fabricante | 9626N-5800-728217 | |
Fabricante | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |