Armario sobrepuesto con puerta corredera 1200 mm

Número de artículo: 974216 1200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Regulación de la altura en el intervalo: 32
  • Selección del color: Decoración: gris metálico, gris claro, blanco perla, arce, roble natural

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Regulación de la altura en el intervalo 32 mm
Selección del color Decoración: gris metálico, gris claro, blanco perla, arce, roble natural
Altura 1.152 mm
Anchura 1.200 mm
Profundidad 450 mm
Altura útil 1.102 mm
Número de estantes 4
Ejecución Armario sobrepuesto
Peso 98 kg
Número cerradura intercambiable individualmente no
Apto para sistemas de cerradura no
Sistema de cerradura electrónico – reequipable no
Tipo de producto Armario de oficina

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 974216 1200
EAN / GTIN 2050002053694
Número del fabricante SBCCF26

Descripción

Ejecución:

Armario armario sobrepuesto con puertas correderas de madera con pared intermedia y 4 estantes de madera (2 a la izquierda y 2 a la derecha), grosor 25 mm, regulable en intervalos de 32 mm. Armario con estable pared posterior a la vista. Entrega con tirador curvado gris metalizado. Cerradura de cilindro con 2 llaves.

Idóneo para:

Aparador n.º 974211 y n.º 974212 anchura respectiva.

Lacado:

Decoración disponible en 5 colores: arce real, roble natural, gris claro, blanco perla, gris metálico.

Nota:

Las siguientes decoraciones solo están disponibles hasta el 31-7-2023: haya, fresno, arce, nogal.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra