{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) | 250 kg | |
Grosor de plaquita | 25 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 1.080 mm | |
Anchura | 750 mm | |
Profundidad | 750 mm | |
Tablero de trabajo grosor | 25 mm | |
Rango de ajuste de altura de la bandeja inferior | 306 mm - 906 mm | |
Tipo de producto | Mesa de oficina |
Número de artículo | 974204 750 | |
EAN / GTIN | 4062406785819 | |
Número del fabricante | 974204 750 |