Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Pared separadora acústica 2000

Número de artículo: 974150 2000

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 380 mm
Altura sobre placa 420 mm
Anchura 2.000 mm
Profundidad 43 mm
Peso 12 kg
Tipo de producto Pared separadora acústica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 974150 2000
Número del fabricante 974150 2000

Descripción

Ejecución:

La pared separadora acústica para la mesa ofrece protección acústica y visual y una superficie para la organización. La pared separadora permite clavar chinchetas.
Posibilidad de fijación en todas las mesas rectangulares mediante pinza para mesa. La fijación de un perfil de organización en la proximidad de la mesa ofrece una gran estabilidad. La pared separadora se enchufa en el perfil de organización.
Color: Pared separadora gris claro, perfil de organización gris metálico.

Norma:

Prueba de protección acústica según DIN EN ISO 354:2003. Coeficiente de absorción acústica αw = 0,90 (corresponde a la clase de absorción A) según DIN EN ISO 11654:1197.

Idóneo para:

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra