Soporte PC 1

Número de artículo: 974130 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Altura 520 mm
    Anchura 160 mm
    Profundidad 240 mm
    Peso 5 kg
    Tipo de producto Soporte de PC

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 974130 1
    EAN / GTIN 2050002038417
    Número del fabricante ZCPU20-T1GLII4

    Descripción

    Ejecución:

    Construcción estable de acero para el alojamiento y la fijación de ordenadores de distintos tamaños. La fijación en la mesa se realiza por medio de un racor en el travesaño funcional debajo del tablero de la mesa.
    Requisitos de la carcasa de PC: An × Al mín./máx.: 160 / 200 mm × 350 / 490 mm.
    Con banda adhesiva. Fijación lateral en el bastidor.

    Idóneo para:

    Mesas de oficina n.° 974040, 974041.
    Mesas de oficina n.° 974042.

    Lacado:

    Con recubrimiento de polvo de color gris metálico.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra