Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Manguera de cable 1250 mm

Número de artículo: 974125 1250

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 1.250 mm
Anchura 60 mm
Profundidad 20 mm
Tipo de producto Guía de cable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 974125 1250
Número del fabricante 974125 1250

Descripción

Ejecución:

Manguera para cables de plástico para guardar ordenadamente los cables en la mesa de oficina.
Fijación debajo del tablero de la mesa, conducción mediante imanes a lo largo de la subestructura.
Capacidad hasta 25 cables.

Idóneo para:

N.° 974022, 974023.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra