• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Canal de cables plegable para mesa de oficina 2000 mm

Número de artículo: 974122 2000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Selección del color: Metal: Blanco puro, aluminio plateado, gris metálico

Detalles de producto

Datos técnicos

Selección del color Metal: Blanco puro, aluminio plateado, gris metálico
Altura 60 mm
Anchura 1.710 mm
Profundidad 156 mm
Tipo de producto Guía de cable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 974122 2000
EAN / GTIN 2050002053588
Número del fabricante ZKKH76

Descripción

Ejecución:

Canal para cable abatible de chapa de acero estable con suspensión de plástico negro. El canal para cable se puede retirar tanto rebatido por un lado como completo. Los cables se pueden enganchar sin problema y guardar de forma limpia. Con cinta de seguridad frente al abatimiento completo accidental.

Idóneo para:

Mesas de oficina n.° 974042.

Lacado:

Disponible en 3 colores: blanco puro, aluminio plateado, gris metálico.