Mesa de oficina regulable en altura eléctricamente blanco 1800 mm

Número de artículo: 974030 1800
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ejecución regulación de la altura: eléctrico
  • Grosor de plaquita: 19

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución regulación de la altura eléctrico
Grosor de plaquita 19 mm
Intervalo de regulación de altura 740 mm - 1.230 mm
Anchura 1.800 mm
Profundidad 800 mm
Tablero de trabajo grosor 19 mm
Capacidad de carga máxima 70 kg
Ejecución regulable en altura eléctricamente
Peso 44 kg
Tipo de producto Mesa de oficina

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 974030 1800
EAN / GTIN 4044917444560
Número del fabricante 3605

Descripción

Ejecución:

Mesa de oficina con regulación de la altura eléctricamente mediante elemento de maniobra. Construcción básica de bastidor de pie en T sólido en patas ajustables. Altura ajustable eléctricamente de 740 – 1230 mm, con función de memoria de ajuste de altura. Motor con puesta en marcha y parada suave. Tablero de mesa revestido de resina de melamina, con cantos ABS resistentes a los choques. Velocidad de desplazamiento de la regulación de la altura a 25 mm/s (sin carga).
Color: Bastidor y placa: blanco.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra