{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Características espuma rígida LD45, grosor | 30 mm | |
Grado de llenado de un cajón en G | 8×10 | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Anchura | 200 mm | |
Profundidad | 250 mm | |
Anchura en G | 8 | |
Profundidad en G | 10 | |
Cantidad de herramientas | 5 | |
Ejecución | con destornillador | |
Tipo de producto | Inserto de espuma rígida |
Número de artículo | 973205 5 | |
EAN / GTIN | 4067263118268 | |
Número del fabricante | 973205 5 |