Zapatos de trabajo RONAN XXF GTX brown Low ESD O2 WR CI RONAN XXF GTX brown Low ESD O2 WR CI, Talla 37

Número de artículo: 972630-37
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: O2
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección O2
Número de zapato UE 37
Color braun

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972630-37
EAN / GTIN 4030839363935
Número del fabricante 972630-37

Descripción

Descripción:

  • Cuero nobuck hidrófobo
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de PU/PU WELLMAXX FLEX
  • EN ISO 20347 O2 CI/WR/FO/SR, form A
  • Sin puntera protectora
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra