Banda de cobre autoadhesiva 20 m

Número de artículo: 972591 20
(2,18 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 11 mm
Espesor 0,1 mm
Longitud del rodillo 20 m
Material Cobre
Tipo de producto Cinta de cobre

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972591 20
EAN / GTIN 4057989600161
Número del fabricante C-197 1596

Descripción

Ejecución:

Para la puesta a tierra de revestimientos de suelo o placas de base ESD. Autoadhesivo.
Grosor: 0,1 mm
Ancho: 11 mm
Longitud rollo: 20 m

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra