Elemento de rampa con dentado negativo, Color: YELLOW

Número de artículo: 972588 YELLOW
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 60,8 cm
Anchura 10 cm
Espesor 10,5 mm
Color amarillo
Tipo de producto Regleta de canto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972588 YELLOW
EAN / GTIN 4057989104065
Número del fabricante C-208 8005-RNG

Descripción

Ejecución:

No conductores ESD, sirven como limitación de la EPA. Placas de PVC, superficie lisa.
Colores: amarillo, negro.

Nota:

Por motivos de material, el producto muestra ligeras desviaciones de color en algunos lugares.

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra