Zapatos de trabajo MADDOX Air Mesh black Low ESD O1 MADDOX Air Mesh black Low ESD O1, Talla 44

Número de artículo: 972570-44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: O1
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección O1
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 44
Color negro
Tipo de producto Zapato abotinado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972570-44
EAN / GTIN 4030839321614
Número del fabricante 972570-44
Número L L00790 5747

Descripción

Descripción:

  • Microfibra/Material de malla
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa SPORTIVE ESD negra
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de TPU/PU MAXXIMO
  • EN ISO 20347 O1 SRC, form A
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF
  • Sin puntera protectora
  • Equipamiento sin metal ni cuero
  • 100% Vegan

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra