{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 50 kg | |
Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
Desbloqueo individual de cajones | Monomanual | |
Cajones superficie útil en G | 26×24 | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G | 26×24G | |
Altura frontal | 100 mm | |
Altura útil | 75 mm | |
Anchura útil | 650 mm | |
Profundidad útil | 600 mm | |
Anchura útil en G | 26 | |
Profundidad útil en G | 24 | |
con cajones desbloqueo individual | sí | |
Intervalo de empleo | Armario para herramientas | |
Peso | 15 kg | |
Tipo de producto | Cajón |
Número de artículo | 972456 100 | |
EAN / GTIN | 4069515000260 |