• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Cajón ESD 50 mm

Número de artículo: 972454 50
Nuevo producto

Escoger variación del artículo y cantidad

(mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 50
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Cajones superficie útil en G: 26×24
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga cajón/estante extraíble 50 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Cajones superficie útil en G 26×24
propiedad electrostática EGB/ESD
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G 26×24G
Altura frontal 50 mm
Altura útil 25 mm
Anchura útil 650 mm
Profundidad útil 600 mm
Anchura útil en G 26
Profundidad útil en G 24
Intervalo de empleo Armario para herramientas
Peso 11 kg
Tipo de producto Cajón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972454 50
EAN / GTIN 4069515000185

Descripción

Ejecución:

Cajón de extensión total 100 % con extracción diferencial. Cajones con orificios para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm).
Capacidad de carga de 50 kg.

Volumen de suministro:

Cajón completo con 1 par de rieles de guía.

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035, con recubrimiento de polvo ESD.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra