Hay una alternativa para este artículo

Cajón ESD 50 kg 200 mm

Número de artículo: 972453 200
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura frontal de cajón (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 50
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Cajones superficie útil en G: 26×24
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga cajón/estante extraíble 50 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Cajones superficie útil en G 26×24
propiedad electrostática EGB/ESD
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G 26×24G
Altura frontal 200 mm
Altura útil 175 mm
Anchura útil 650 mm
Profundidad útil 600 mm
Anchura útil en G 26
Profundidad útil en G 24
Intervalo de empleo Armario de herramientas
Peso 18 kg
Tipo de producto Cajón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972453 200
EAN / GTIN 4067263126331
Número del fabricante 972453 200

Descripción

Ejecución:

Cajón de extensión total 100 % con extracción diferencial. Cajones con orificios para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm).
Capacidad de carga de 50 kg.

Volumen de suministro:

Cajón completo con 1 par de rieles de guía.

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035, con recubrimiento de polvo ESD.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra