{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Extensión de cajones | Bloqueo de extensión | |
Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G | 26×24G | |
Altura | 900 mm | |
Anchura | 750 mm | |
Profundidad | 700 mm | |
Anchura en G | 30 | |
Profundidad en G | 28 | |
Capacidad de carga máxima | 4.000 kg | |
Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí | |
Dotación ESD | sí | |
Puesta a tierra | Conexión de puesta a tierra en la carcasa | |
Cable de puesta a tierra ESD incluido | sí | |
no componentes conductores ESD | Todas las piezas de plástico | |
Peso | 41 kg | |
Tipo de producto | Carcasa de armario de herramientas |
Número de artículo | 972450 900 | |
EAN / GTIN | 4067263126225 | |
Número del fabricante | 972450 900 |