Módulo ESD para energía y medios, Tipo de módulo: NET

Número de artículo: 972220 NET
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de módulo precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,5 mm
propiedad electrostática EGB/ESD
División 1E
Descripción Toma de red doble CAT-6a apantallada, no se suministra cableada. Standard PoE IEEE 802.3af.
Ejecución 2× tipo de enchufe RJ45
Tipo de producto Módulo de alimentación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972220 NET
EAN / GTIN 4062406167899
Número del fabricante 972220 NET

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero en tipo de construcción modular. Todos los componentes eléctricos con cable y conexión de enchufe.
Principio de enchufe Plug and Play. Los módulos conductores de corriente están preconfeccionados con cable de conexión y clavija de 3 polos n.° 928491 tam. 3 para la conexión directa al bloque de distribución. Módulo n.° 928470 tam. CEE400/5 preconfeccionado con cable de conexión y clavija de 5 polos n.° 928491 tam. 5.

Descripción:

Especificaciones técnicas del sistema de conexión industrial (n.° 928490; 928491; 928492):
  • Valores nominales máximos 230 V/CA, 16 A o 400 V/CA, 16 A.
  • Capacidad de carga total para corriente alterna: 3, 5 kW.
  • Carga total con corriente trifásica: 10,5 kW.
  • Sección transversal de los cables preconfeccionados:
    3 × 1,5 mm2 para corriente alterna (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 para corriente trifásica (L1, L2, L3, N, PE)
  • Nivel de protección 1
  • Tipo de protección IP 20.

Aplicación:

A continuación se describen las versiones de nuestras tomas de corriente con el tipo de enchufe correspondiente. La utilización en otros países se puede determinar por el tipo de enchufe.
Alemania / DE: Tipo F
Suiza / CH: Tipo J
Italia / IT: Tipo L
Francia / FR: Tipo E
República Checa / CZ: Tipo E
Inglaterra / GB: Tipo G
Dinamarca / DK: Tipo K
EE. UU. / US: Tipo B

Idóneo para:

N.º 972200972203.

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035 con recubrimiento de polvo ESD.

Nota:

  • En el equipamiento individualizado con módulos debe observarse que no se sobrepase la cantidad máxima de unidades de división de la regleta para equipos multimedia.
  • Los artículos n.° 972220 tam. US110V/1 y US110V/2 solo se pueden montar junto con los siguientes módulos: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.
  • Todos los elementos de plástico (p. ej., capuchones de cubierta) no son conductores ESD.
  • Únicamente electricistas profesionales deben realizar las primeras conexiones, así como la conexión de piezas de clavijas y casquillos a las líneas.

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra