Módulo ESD para energía y medios IT250V/2

Número de artículo: 972220 IT250V/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de módulo precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 1,5 mm
    propiedad electrostática EGB/ESD
    División 2E
    Descripción 2 tomas de corriente Schuko con tapa rebatible
    Tipo de enchufe entrada Sistema de enchufe GST
    Tensión nominal 250 V
    Corriente nominal 16 A
    Tipo de corriente AC
    Interruptor ON/OFF no
    Número de tomas de corriente tipo L 2
    Tipo de toma de corriente L
    Tipo de producto Módulo de alimentación

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 972220 IT250V/2
    EAN / GTIN 4062406167714
    Número del fabricante 972220 IT250V/2

    Descripción

    Ejecución:

    De chapa de acero en tipo de construcción modular. Todos los componentes eléctricos con cable y conexión de enchufe.
    Principio de enchufe Plug and Play. Los módulos conductores de corriente están preconfeccionados con cable de conexión y clavija de 3 polos n.° 928491 tam. 3 para la conexión directa al bloque de distribución. Módulo n.° 928470 tam. CEE400/5 preconfeccionado con cable de conexión y clavija de 5 polos n.° 928491 tam. 5.
    Todos los módulos para alimentación propia están diseñados como tomas de corriente con contacto de protección (Schuko), y corresponden al nivel de protección I.

    Descripción:

    Especificaciones técnicas del sistema de conexión industrial (n.° 928490; 928491; 928492):
    • Valores nominales máximos 230 V/CA, 16 A o 400 V/CA, 16 A.
    • Capacidad de carga total para corriente alterna: 3, 5 kW.
    • Carga total con corriente trifásica: 10,5 kW.
    • Sección transversal de los cables preconfeccionados:
      3 × 1,5 mm2 para corriente alterna (L, N, PE)
      5 × 1,5 mm2 para corriente trifásica (L1, L2, L3, N, PE)
    • Nivel de protección 1
    • Tipo de protección IP 20.

    Aplicación:

    A continuación se describen las versiones de nuestras tomas de corriente con el tipo de enchufe correspondiente. La utilización en otros países se puede determinar por el tipo de enchufe.
    Alemania / DE: Tipo F
    Suiza / CH: Tipo J
    Italia / IT: Tipo L
    Francia / FR: Tipo E
    República Checa / CZ: Tipo E
    Inglaterra / GB: Tipo G
    Dinamarca / DK: Tipo K
    EE. UU. / US: Tipo B

    Idóneo para:

    N.º 972200972203.

    Lacado:

    Gris claro similar a RAL 7035 con recubrimiento de polvo ESD.

    Nota:

    • En el equipamiento individualizado con módulos debe observarse que no se sobrepase la cantidad máxima de unidades de división de la regleta para equipos multimedia.
    • Los artículos n.° 972220 tam. US110V/1 y US110V/2 solo se pueden montar junto con los siguientes módulos: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.
    • Todos los elementos de plástico (p. ej., capuchones de cubierta) no son conductores ESD.
    • Únicamente electricistas profesionales deben realizar las primeras conexiones, así como la conexión de piezas de clavijas y casquillos a las líneas.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra