Ejecución:
De chapa de acero en tipo de
construcción modular. Todos los componentes eléctricos con
cable y
conexión de enchufe. Los módulos y las tapas se pueden modificar / posicionar como se desee.
Pasacables en la parte superior, inferior y frontal para la alimentación de corriente y acoplamiento de varias regletas para equipos multimedia.
Preinstalación eléctrica con sistema de conexión industrial (válido únicamente para regletas para equipos multimedia):1 bloque de distribución n.°
928492 con línea de entrada-salida de 5 polos y 5 tomas de enchufe de 3 polos,
1 conector enchufable de 5 polos n.°
928490 tam. 5 para cable de conexión.
Descripción:
Especificaciones técnicas del sistema de conexión industrial (n.° 928490; 928491; 928492):- Valores nominales máximos 230 V/CA, 16 A o 400 V/CA, 16 A.
- Capacidad de carga total para corriente alterna: 3, 5 kW.
- Carga total con corriente trifásica: 10,5 kW.
- Sección transversal de los cables preconfeccionados:
3 × 1,5 mm2 para corriente alterna (L, N, PE)
5 × 1,5 mm2 para corriente trifásica (L1, L2, L3, N, PE) - Nivel de protección 1
- Tipo de protección IP 20.
Idóneo para:
Columnas soporte n.º
972080. El montaje se realiza por
suspensión.
Lacado:
Gris claro similar a RAL 7035 con recubrimiento de polvo ESD.
Nota:
- Todos los elementos de plástico (p. ej., capuchones de cubierta) no son conductores ESD.
- Únicamente electricistas profesionales pueden realizar las primeras conexiones, así como la conexión de piezas de clavijas y casquillos a las líneas.
- Para obtener información sobre las especificaciones técnicas del sistema de conexión industrial, consulte www.hoffmann-group.com con el número de artículo correspondiente.