ESD Regletas para equipos multimedia para equipamiento personalizado 2000

Número de artículo: 972200 2000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,5 mm
propiedad electrostática EGB/ESD
Anchura 1.920 mm
Altura de montaje 160 mm
División 18E
Tipo de enchufe entrada Sistema de enchufe GST
Tensión nominal 250 V
Tipo de corriente AC
Interruptor ON/OFF no
Número de módulos vacíos (1 E / 2 E / 3 E) 2×/2×/4×
adecuado para tipo 2000
Tipo de producto Módulo de alimentación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972200 2000
EAN / GTIN 4062406167561
Número del fabricante 972200 2000

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero en tipo de construcción modular. Todos los componentes eléctricos con cable y conexión de enchufe. Los módulos y las tapas se pueden modificar / posicionar como se desee.
Pasacables en la parte superior, inferior y frontal para la alimentación de corriente y acoplamiento de varias regletas para equipos multimedia.
Preinstalación eléctrica con sistema de conexión industrial (válido únicamente para regletas para equipos multimedia):
1 bloque de distribución n.° 928492 con línea de entrada-salida de 5 polos y 5 tomas de enchufe de 3 polos,
1 conector enchufable de 5 polos n.° 928490 tam. 5 para cable de conexión.

Descripción:

Especificaciones técnicas del sistema de conexión industrial (n.° 928490; 928491; 928492):
  • Valores nominales máximos 230 V/CA, 16 A o 400 V/CA, 16 A.
  • Capacidad de carga total para corriente alterna: 3, 5 kW.
  • Carga total con corriente trifásica: 10,5 kW.
  • Sección transversal de los cables preconfeccionados:
    3 × 1,5 mm2 para corriente alterna (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 para corriente trifásica (L1, L2, L3, N, PE)
  • Nivel de protección 1
  • Tipo de protección IP 20.

Idóneo para:

Columnas soporte n.º 972080. El montaje se realiza por suspensión.

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035 con recubrimiento de polvo ESD.

Nota:

  • Todos los elementos de plástico (p. ej., capuchones de cubierta) no son conductores ESD.
  • Únicamente electricistas profesionales pueden realizar las primeras conexiones, así como la conexión de piezas de clavijas y casquillos a las líneas.
  • Para obtener información sobre las especificaciones técnicas del sistema de conexión industrial, consulte la eShop www.hofmann-group.com con el número de artículo correspondiente.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop