{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1,5 mm | |
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 25 kg | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Anchura útil | 1.880 mm | |
Profundidad útil | 300 mm | |
Altura de montaje | 80 mm | |
Intervalo de ajuste de la profundidad | 110 mm | |
Modelo estante | Estándar | |
Tipo de producto | Estante de almacenamiento |
Número de artículo | 972111 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406167462 | |
Número del fabricante | 972111 2000 |