{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución construcción | Construcción de tubos de acero | |
Grosor material | 1,5 mm | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Anchura | 1.500 mm | |
Alcance del brazo | 450 mm | |
Capacidad de carga máxima | 50 kg | |
Intervalo de empleo | Columnas de soporte | |
Peso | 6 kg | |
Tipo de producto | Consola |
Número de artículo | 972087 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406167356 | |
Número del fabricante | 972087 1500 |