Arriostramiento transversal ESD 1500 mm

Número de artículo: 972085 1500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,5 mm
propiedad electrostática EGB/ESD
Altura 60 mm
Longitud 1.500 mm
Anchura 1.500 mm
Profundidad 100 mm
Intervalo de empleo Columnas de soporte
Peso 4 kg
Tipo de producto Traviesas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972085 1500
EAN / GTIN 4062406167288
Número del fabricante 972085 1500

Descripción

Ejecución:

Modelo de chapa de acero estable. Para atornillar en las columnas soporte n.º 972080. Necesario para estabilidad y refuerzo si no se montan paneles de chapa perforada. El arriostramiento transversal se puede utilizar como canal para cables.

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035 con recubrimiento de polvo ESD.

Nota:

Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta) ni tiradores son conductores ESD.
Adecuado solamente para columnas soporte tam. 962 y 1362.

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra