{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1 mm | |
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 20 kg | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Altura | 100 mm | |
Anchura útil | 920 mm | |
Profundidad útil | 610 mm | |
Modelo estante | con reborde contra caída por rodadura | |
Peso | 9 kg | |
Tipo de producto | Estante de almacenamiento |
Número de artículo | 972062 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406167127 | |
Número del fabricante | 972062 1000 |