{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 75 kg | |
Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
Cajones superficie útil en G | 20×20 | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G | 20×20G | |
Altura frontal | 125 mm | |
Altura útil | 100 mm | |
Anchura útil | 500 mm | |
Profundidad útil | 500 mm | |
Anchura útil en G | 20 | |
Profundidad útil en G | 20 | |
Tipo de producto | Cajón |
Número de artículo | 972045 125 | |
EAN / GTIN | 4067263129660 | |
Número del fabricante | 972045 125 |