{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cajones superficie útil en G | 20×20 | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Altura | 900 mm | |
Anchura | 600 mm | |
Profundidad | 650 mm | |
Anchura en G | 24 | |
Profundidad en G | 26 | |
Altura útil | 800 mm | |
Altura útil para cajones | 800 mm | |
Peso | 23,6 kg | |
Tipo de producto | Carcasa de banco de trabajo |
Número de artículo | 972040 900 | |
EAN / GTIN | 4067263129622 | |
Número del fabricante | 972040 900 |