Carcasa de ESD 16G con cajones móvil 500/4 mm

Número de artículo: 972022 500/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de la carcasa mm / cantidad de cajones (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Desbloqueo individual de cajones: Monomanual
  • Cajones superficie útil en G: 12×20
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75 kg
Desbloqueo individual de cajones Monomanual
Cajones superficie útil en G 12×20
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
propiedad electrostática EGB/ESD
Altura 700 mm
Anchura 400 mm
Profundidad 650 mm
Altura útil 425 mm
Altura útil para cajones 425 mm
Carcasa de cajonera altura útil 425 mm
Cajón anchura útil 300 mm
Cajón profundidad útil 500 mm
Cajón anchura útil en G 12
Cajón profundidad útil en G 20
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
Número de ruedas orientables sin freno de bloqueo 2
con reborde contra caída por rodadura
Cantidad de cajones 4
Capacidad de carga máxima 250 kg
Ejecución móvil; con cajones
Sistema de cerradura electrónico – reequipable
ComfortClose no
Superficie de rodadura sin huella
Peso 54 kg
Tipo de producto Carro de montaje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972022 500/4
EAN / GTIN 4062406166939
Número del fabricante 972022 500/4

Descripción

Ejecución:

Carcasa de cajonera en estable construcción de acero. Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico.
Con dos ruedas fijas y dos orientables provistas de rodamientos de bolas (ruedas orientables con freno de bloqueo para la rueda y la corona giratoria) ⌀ 125 mm con ruedas conductoras resistentes a la abrasión. Cajones con desbloqueo individual monomanual impide que los cajones se abran durante el transporte.

Aplicación:

Carcasa de cajones para el equipamiento individual de la estación de trabajo ESD n.° 972010 - 972015, puestos de trabajo regulables en altura ESD n.° 972017 o para bancos de trabajo ESD n.° 972150 - 972195.

Colocación:

Altura frontal de cajones en mm: 50; 75; 100; 200

Lacado:

Cuerpo y cajones gris claro similar a RAL 7035, con recubrimiento de polvo ESD.

Nota:

Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta) ni tiradores son conductores ESD.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra