Soporte transversal con portaherramientas para anchura de armario/división 40G HSK100

Número de artículo: 971570 HSK100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Para mangos de herramientas precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 150
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 150 kg
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 54 mm
Profundidad 135 mm
Cantidad portaherramientas 7
Distancia del eje A 116 mm
Para mangos de herramientas HSK 100
Tipo de producto Sistema de soporte CNC

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 971570 HSK100
EAN / GTIN 4062406165468
Número del fabricante 971570 HSK100

Descripción

Idóneo para:

Montaje en guías de soporte n.º 971525.
Anchura de armario/división 40G (los armarios con la anchura 80G poseen 2 divisiones de 40G cada una).

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra