{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 150 kg | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 54 mm | |
Profundidad | 135 mm | |
Cantidad portaherramientas | 11 | |
Distancia del eje A | 76 mm | |
Para mangos de herramientas | SK 40 | |
Tipo de producto | Sistema de soporte CNC |
Número de artículo | 971560 SK40 | |
EAN / GTIN | 4062406165185 | |
Número del fabricante | 971560 SK40 |