Soportes de herramientas Tool-UNIT, Para mangos de herramientas: SK40

Número de artículo: 971000 SK40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
428 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para mangos de herramientas precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 130 mm
Anchura 240 mm
Profundidad 148 mm
Cantidad portaherramientas 4
Distancia del eje A 70 mm
Para mangos de herramientas SK 40
Capacidad de carga 20 kg
Material Polipropileno
Tipo de producto Sistema de soporte CNC

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 971000 SK40
EAN / GTIN 4045197489883
Número del fabricante 971000 SK40

Descripción

Ejecución:

Soportes de herramientas de polipropileno resistente al desgaste, con alojamiento para mangos de herramientas. Los soportes de herramientas se pueden utilizar como unidad individual para el transporte y el almacenamiento, pero también son muy adecuados como componentes flexibles en el carro transportador, el armario CNC, la estantería CNC y el riel soporte UNIT.

Aplicación:

Para montaje en rieles portadores n.° 970110, 970668 y 971270, armarios CNC n.° 971201 y 971203 y rieles Multifix n.° 928201, 943170 y 955340 (no apto para n.° 955350).

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra