Soportes de espuma rígida vacíos para discos de sujeción Hainbuch TOP65

Número de artículo: 970725 TOP65
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
81 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para pinzas portapiezas precio unitario incly. IVA
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 8×10

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
    Grado de llenado de un cajón en G 8×10
    Anchura 200 mm
    Profundidad 250 mm
    Anchura en G 8
    Profundidad en G 10
    Cantidad portaherramientas 2
    Tipo de producto Inserto de espuma rígida

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 970725 TOP65
    EAN / GTIN 4062406166298
    Número del fabricante 970725 TOP65

    Descripción

    Ejecución:

    Soporte insertado de espuma rígida de PE de dos colores (antracita/gris, vacío) con fresados para el equipamiento individual de discos de sujeción Hainbuch. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. Los insertos de espuma rígida llenan 8×10G de la superficie útil de cajones.

    Nota:

    Tam. TOP65 también es apropiado para SK65.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra