Soporte insertable de cajón con alojamientos para herramientas, 26×24G, Para mangos de herramientas: SK30

Número de artículo: 970705 SK30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para mangos de herramientas precio unitario incly. IVA
  • Cajones superficie útil en G: 26×24

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cajones superficie útil en G 26×24
Altura sin alojamientos para herramientas 80 mm
Cantidad portaherramientas 64
Distancia del eje A 78 mm
Adecuado para cajones, anchura útil en G 26
Adecuado para cajones, profundidad útil en G 24
Tipo de producto Soporte insertable de cajón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 970705 SK30
EAN / GTIN 4062406180577
Número del fabricante 970705 SK30

Descripción

Ejecución:

Soporte de chapa de acero con alojamientos de plástico para herramientas.

Aplicación:

Para insertar en cajones.

Lacado:

Antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo (no es posible una pintura especial).

Nota:

Los alojamientos VDI20 se adaptan también a punzones Trumpf.
Los tamaños de catálogo HSK se adaptan a los alojamientos para herramientas de las formas A, C. Para otras formas, ver tabla.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra