{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1,5 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 125 mm | |
Anchura | 475 mm | |
Profundidad | 200 mm | |
Cantidad portaherramientas | 4 | |
Distancia del eje A | 128 mm | |
Para mangos de herramientas | C6 | |
Intervalo de empleo | Estantería CNC | |
Tipo de producto | Soportes para herramientas |
Número de artículo | 970670 C6 | |
EAN / GTIN | 4045197518996 | |
Número del fabricante | 970670 C6 |