Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas HSK50

Número de artículo: 970130 HSK50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Para mangos de herramientas precio unitario incly. IVA
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Profundidad 150 mm
    Tamaño lateral del marco 37 mm
    Cantidad portaherramientas 14
    Distancia del eje A 76 mm
    Para mangos de herramientas HSK 50
    Tipo de producto Soportes para herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 970130 HSK50
    EAN / GTIN 4045197490063
    Número del fabricante 970130 HSK50

    Descripción

    Ejecución:

    De chapa de acero con alojamientos de plástico para herramientas GARANT. Posibilidad de montaje en los ángulos de inclinación 0° / 20° / 45°.

    Idóneo para:

    Ancho 452 mm:
    Carros transportadores combinables n.° 970011; 970016 tam. 452/A; carros transportadores CNC n.° 970041; 970046 tam. 452; bastidor para superponer n.° 970505 tam. 0.
    Ancho 627 mm:
    Carros transportadores combinables n.° 970011; 970016 tam. 627/A; 627/B; carros transportadores CNC n.° 970041; 970046 tam. 627.

    Lacado:

    Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

    Nota:

    Los alojamientos VDI 20 se adaptan también a punzones Trumpf.

    Descargas y documentos

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra