Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas HSK100

Número de artículo: 970125 HSK100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
52 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Para mangos de herramientas precio unitario incly. IVA
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Profundidad 150 mm
    Tamaño lateral del marco 37 mm
    Cantidad portaherramientas 4
    Distancia del eje A 111 mm
    Para mangos de herramientas HSK 100
    Tipo de producto Soportes para herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 970125 HSK100
    EAN / GTIN 4045197489951
    Número del fabricante 970125 HSK100

    Descripción

    Ejecución:

    De chapa de acero con alojamientos de plástico para herramientas GARANT. Posibilidad de montaje en los ángulos de inclinación 0° / 20° / 45°.

    Idóneo para:

    Ancho 452 mm:
    Carros transportadores combinables n.° 970011; 970016 tam. 452/A; carros transportadores CNC n.° 970041; 970046 tam. 452; bastidor para superponer n.° 970505 tam. 0.
    Ancho 627 mm:
    Carros transportadores combinables n.° 970011; 970016 tam. 627/A; 627/B; carros transportadores CNC n.° 970041; 970046 tam. 627.

    Lacado:

    Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

    Nota:

    Los alojamientos VDI 20 se adaptan también a punzones Trumpf.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra