Carro transportador CNC con ruedas de poliuretano, Anchura útil: 627mm

Número de artículo: 970041 627
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura útil (mm) precio unitario incly. IVA
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0,9 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 1.200 mm
Anchura 675 mm
Profundidad 800 mm
Superficie de la base anchura 675 mm
Superficie de base profundidad 800 mm
Anchura útil 627 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
⌀ rueda 160 mm
Número de rieles soporte (por lado) 2
Número de portaherramientas (por lado) 4
Capacidad de carga máxima 400 kg
Material rueda PU
Tipo de producto Carro transportador CNC

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 970041 627
EAN / GTIN 4062406162702
Número del fabricante 970041 627

Descripción

Ejecución:

Chasis y estructura de chapa de acero con paredes laterales perforadas a intervalos de 25 mm, para la incorporación de rieles soporte y soportes para herramientas. Con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables provistas de rodamientos de bolas (⌀ 160 mm), inmovilizables, y 4 manijas grandes proporcionan un buen apoyo y un manejo seguro en el sector de talleres. Incluye bandeja de chapa de acero (L × Anch × P 150 × 452 × 30 mm).

Volumen de suministro:

Carro transportador con 2 paredes laterales, con tirador deslizante y ruedas de PU.

Lacado:

Chasis y paredes laterales gris ratón RAL 7016 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Encontrará rieles de soporte adecuados para GARANT soportes para herramientas tool-UNIT en n.° 970110, GARANT tool-UNIT en n.° 971000. Soportes para herramientas adecuados en el n.° 970125 o 970130.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra