JUEGO 6 LLAVES TUBO DOBLES MM

Número de artículo: 97.JE6
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 97.JE6
EAN / GTIN 3148515333606
Número del fabricante 97.JE6
Número L L60130 2369

Descripción

Descripción:

  • Llave totalmente perforada para permitir la inserción de varillas roscadas muy largas
  • Eje hexagonal forjado para apretar con una llave
  • Perforación para uso con pernos giratorios: 160A
  • Perno giratorio de inserción: 160A.1 para dimensiones 6x7 - 21x23
  • Cabezas hexagonales
  • Cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 -18x19
  • 6 bordes [nº]: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 -18x19
  • Envase: cartón
  • [kg]: 0,770