LLAVE TUBO DOBLE FORJADA 30X32MM

Número de artículo: 97.30X32
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 97.30X32
EAN / GTIN 3148511296264
Número del fabricante 97.30X32
Número L L60130 3445

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto:Llave totalmente perforada para permitir la inserción de varillas roscadas muy largas
  • Vástago hexagonal forjado para apretar con una llave
  • Agujero perforado para utilizar con pasadores rotativos: 160A
  • Pasador rotativo a insertar: 160A.2 para dimensiones de 24x26 - 30x32
  • Cabezas hexagonales
  • Cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 30x32
  • d [mm]: 12,5
  • d1 [mm]: 40,5
  • d1 x d2 [mm]: 40,5 x 43
  • d2 [mm]: 43,0
  • L [mm]: 200
  • [g]: 630