LLAVE TUBO DOBLE FORJADA 21X23MM

Número de artículo: 97.21X23
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
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 97.21X23
    EAN / GTIN 3148511296189
    Número del fabricante 97.21X23
    Número L L60130 3444

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto:Llave completamente perforada para poder insertar varillas roscadas muy largas
    • Vástago hexagonal forjado para apretar con una llave
    • Agujero perforado para utilizar con pasadores: 160A
    • Pasador a insertar: 160A.1 para dimensiones 6x7 - 21x23
    • Cabezas hexagonales
    • Cromado, acabado satinado

    Característica:

    • A [mm]: 21x23
    • d [mm]: 10,2
    • d1 [mm]: 29,0
    • d1 x d2 [mm]: 29 x 31,2
    • d2 [mm]: 31,2
    • L [mm]: 185
    • [g]: 295