LLAVE TUBO DOBLE FORJADA 20X22MM

Número de artículo: 97.20X22
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 97.20X22
EAN / GTIN 3148511296165
Número del fabricante 97.20X22
Número L L60130 3443

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto:Llave completamente perforada para poder insertar varillas roscadas muy largas
  • Vástago hexagonal forjado para apretar con una llave
  • Agujero perforado para utilizar con pasadores: 160A
  • Pasador a insertar: 160A.1 para dimensiones 6x7 - 21x23
  • Cabezas hexagonales
  • Cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 20x22
  • d [mm]: 10,2
  • d1 [mm]: 27,7
  • d1 x d2 [mm]: 27,7 x 30,2
  • d2 [mm]: 30,2
  • L [mm]: 180
  • [g]: 260