LLAVE TUBO DOBLE FORJADA 18X19MM

Número de artículo: 97.18X19
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 97.18X19
EAN / GTIN 3148511296127
Número del fabricante 97.18X19
Número L L60130 5472

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto:Llave completamente perforada para poder insertar varillas roscadas muy largas
  • Vástago hexagonal forjado para apretar con una llave
  • Agujero perforado para utilizar con pasadores: 160A
  • Pasador a insertar: 160A.1 para dimensiones 6x7 - 21x23
  • Cabezas hexagonales
  • Cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 18x19
  • d [mm]: 8,2
  • d1 [mm]: 25,2
  • d1 x d2 [mm]: 25,2 x 26,5
  • d2 [mm]: 26,5
  • L [mm]: 170
  • [g]: 240