LLAVE TUBO DOBLE FORJADA 14X15MM

Número de artículo: 97.14X15
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 97.14X15
EAN / GTIN 3148511296080
Número del fabricante 97.14X15
Número L L60130 6108

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto:Llave completamente perforada para poder insertar varillas roscadas muy largas
  • Vástago hexagonal forjado para apretar con una llave
  • Agujero perforado para utilizar con pasadores: 160A
  • Pasador a insertar: 160A.1 para dimensiones 6x7 - 21x23
  • Cabezas hexagonales
  • Cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 14x15
  • d [mm]: 6,5
  • d1 [mm]: 20,0
  • d1 x d2 [mm]: 20 x 21,5
  • d2 [mm]: 21,5
  • L [mm]: 150
  • [g]: 140