LLAVE TUBO DOBLE FORJADA 10X11MM

Número de artículo: 97.10X11
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 97.10X11
EAN / GTIN 3148511296042
Número del fabricante 97.10X11
Número L L60130 1951

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto:Llave completamente perforada para poder insertar varillas roscadas muy largas
  • Vástago hexagonal forjado para apretar con una llave
  • Agujero perforado para utilizar con pasadores: 160A
  • Pasador a insertar: 160A.1 para dimensiones 6x7 - 21x23
  • Cabezas hexagonales
  • Cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 10x11
  • d [mm]: 6,0
  • d1 [mm]: 15,0
  • d1 x d2 [mm]: 15 x 16
  • d2 [mm]: 16,0
  • L [mm]: 130
  • [g]: 65