Cajas de surtidos con punteras huecas no aisladas

Número de artículo: 97 99 911
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 97 99 911
EAN / GTIN 4003773082507
Número del fabricante 97 99 911
Número L L70010 1826

Descripción

Descripción:

  • Práctica lata para espolvorear, apilable y resellable
  • Práctico bote transparente para espolvorear
  • Tapa giratoria con abertura para extraer punteras de cable individuales
  • Formato: Ø 90 mm, altura 44 mm
  • Equipado con terminales de cable sin aislar
  • 150 AEH para 4 mm², 75 x 6 mm², 75 x 10 mm², 50 x 16 mm²

Volumen de suministro:

  • 150 x KNIPEX virolas de cable, sin aislamiento 9 mm (150 x 4 mm² / AWG 11)
  • 75 x KNIPEX virolas de cable, sin aislamiento 12 mm (75 x 6 mm² / AWG 10)
  • 75 x KNIPEX virolas de cable, sin aislamiento 12 mm (75 x 10 mm² / AWG 7)
  • 50 x KNIPEX virolas de cable, sin aislamiento 12 mm (50 x 16 mm² / AWG 5)

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra