Cajas de surtidos con punteras huecas Twin

Número de artículo: 97 99 908
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Alicate de engarce

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 97 99 908
    EAN / GTIN 4003773082477
    Número del fabricante 97 99 908
    Número L L70010 1831

    Descripción

    Descripción:

    • Práctica lata para espolvorear, apilable y resellable
    • Práctico bote transparente para espolvorear
    • Tapa giratoria con abertura para extraer punteras de cable individuales
    • Con casquillos aislados según el código de colores DIN
    • Formato: Ø 90 mm, altura 44 mm
    • 50 AEH c/u para 2 x 0,75 mm² / 2 x 1 mm² / 2 x 1,5 mm² / 2 x 2,5 mm²

    Volumen de suministro:

    • 50 casquillos gemelos KNIPEX gris 16 mm (2 x 0,75 mm² / AWG 2 x 18)
    • 50 x manguitos de extremo doble KNIPEX rojo 15 mm (2 x 1 mm² / AWG 2 x 17)
    • 50 x KNIPEX doble casquillos negro 18 mm (2 x 1,5 mm² / AWG 2 x 15)
    • 50 x manguitos de extremo doble KNIPEX azul 18 mm (2 x 2,5 mm² / AWG 2 x 13)