Cajas de surtidos con punteras huecas aisladas

Número de artículo: 97 99 906
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
Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 97 99 906
EAN / GTIN 4003773082453
Número del fabricante 97 99 906
Número L L70010 1793

Descripción

Descripción:

  • Práctica lata para espolvorear, apilable y resellable
  • Práctico bote transparente para espolvorear
  • Tapa giratoria con abertura para extraer punteras de cable individuales
  • Con casquillos aislados según el código de colores DIN
  • Formato: Ø 90 mm, altura 44 mm
  • 50 AEH cada uno para 0,5 / 2,5 mm² y 100 cada uno para 0,75 / 1 / 1,5 mm²

Volumen de suministro:

  • 50 x KNIPEX virolas de cable blanco 14 mm (50 x 0,5 mm² / AWG 20)
  • 100 x KNIPEX virolas de cable gris 14 mm (100 x 0,75 mm² / AWG 18)
  • 100 x KNIPEX virolas de cable rojo 14 mm (100 x 1 mm² / AWG 17)
  • 100 x KNIPEX virolas de cable negro 14 mm (100 x 1,5 mm² / AWG 15)
  • 50 x KNIPEX virolas de cable azul 14 mm (50 x 2,5 mm² / AWG 13)